はんだ関連・静電気対策用品 :「放電検知器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲0~1kV 寸法(mm)65×23×120 質量(g)132 電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売) 機能アラーム機能付 アズワン品番3-9193-01 検出範囲1~1000V
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲0.001~0.99kV 寸法(mm)65×32×105 質量(g)260 電源(V)AC100(50/60Hz) モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV) アズワン品番3-9277-01
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります