はんだ関連・静電気対策用品 :「除電器」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥3,698
税込¥4,068
60日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
60日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
60日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
質量(kg)1
範囲(mm)(効果的な除雷)305
電圧(V)(50/60Hz)110
1台
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
30日以内出荷
薄型コンパクトでありながら高い除電性能を実現します。
仕様潤滑油を保持、作業エリアにおける汚染を最小限に抑える、ANSI/ESD S20.20 の要求制限< ± 50 V (ESD TR53に従って試験)
セット内容電源アダプタ、スタンド、NISTの校正証明書
質量(kg)1
電圧(オフセット電圧バランス)±5 V
除電時間(秒)約31cmで3未満
1台
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
質量(kg)3
電圧(V)(50/60Hz)110
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ノズルにより精密なワークに的確な除電作業が可能です。作業に応じて調整可能 です。
仕様エアノズル、低オゾン排出量:OSHAの制限0.05 ppmを十分に下回る量、±20Vオフセット電圧調整可能
質量(kg)5
電圧(V)(50/60Hz)110
空気圧力(MPa)0.21~0.69
特性頑丈な構造、長寿命
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
用途イオナイザーの出力確認に。
仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)
トラスコ品番370-1632
幅(mm)70
測定範囲0から±1999V(解像度:1V)
高さ(mm)174
奥行(mm)32
電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き
用途静電気に敏感な製品の保護に。
仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)
トラスコ品番548-0668
幅(mm)191
高さ(mm)229
奥行(mm)133
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
30日以内出荷
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
60日以内出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
60日以内出荷
1台
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
1パック(8個)
¥6,798
税込¥7,478
60日以内出荷
1パック(20個)
¥19,980
税込¥21,978
60日以内出荷
1パック(8個)
¥4,998
税込¥5,498
60日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。