16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途隣接するマット間の接続 アース線の長さ(mm)110 仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。 トラスコ品番282-0803 質量(g)18 アズワン品番3-9361-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
仕様1MΩの抵抗付き 質量(g)30 タイプ引きずりタイプ 長さ(cm)61
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ 仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用) トラスコ品番282-0838 質量(g)37 アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70 長さ(m)4.6 アズワン品番3-9361-03
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
359 税込395
4日以内出荷

仕様シート用接地コード Φ10mm端子 抵抗付き 4.57m トラスコ品番859-0166 質量(g)68.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様コード 共用接地 10mm端子 抵抗付き トラスコ品番859-0168 質量(g)53
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様布製伸縮型リストバンド 長さ調整機能付き トラスコ品番859-0147 質量(g)14.9
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

仕様グラウンドコード先端にリング端子付 トラスコ品番859-0177 質量(g)80
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷

仕様コード 共用接地 10mm端子 抵抗付き トラスコ品番859-0169 質量(g)7
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様長さ調節機能付き金属製リストバンド 黒 トラスコ品番859-0157 質量(g)38
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

バナナプラグで、標準のコンセントをリストストラップおよび他の接地ハードウェアの接地可能なポイントに変換します。 コンセントを手軽にアースポイントに変換します。
仕様バナナジャック (15.5mm -15.6mm ±0.1mm ID) コンセントアダプター 質量(g)18
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

リストストラップ又は台車用に二つの接地可能点がご使用できます。 アースへの取り付けが簡単です。ご希望のコード長さに合わせることができます。
コードあり 仕様グラウンドコード先端にリング端子付き セット内容予備のリング端子付属 質量(g)0.075
1個
3,500 税込3,850
90日以内出荷

ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
質量(g)227 刷毛幅(mm)75
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。 付属品取付金具 トラスコ品番336-0000 コードあり アース線の長さ(m)1.8
1式
7,098 税込7,808
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります