絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(30)
  • HAKKO(白光)(1,232)
  • エスコ(398)
  • SMC(389)
  • goot(太洋電機産業)(381)
  • ホーザン(311)
  • DESCO(295)
  • RS PRO(239)
  • メトカル(107)
  • ベッセル(92)
  • SCS(92)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • コガネイ(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(65)
  • SURE(石崎電機製作所)(59)
  • TRUSCO(56)
  • 中島銅工(53)
  • シシド静電気(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMAAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL同軸ケーブル, SMA SMAAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PNAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 100kΩ AMPHENOLサーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 100kΩAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
種類NTC抵抗(kΩ)100応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
同軸変換アダプタ SMA - TNC ジャック - プラグ AMPHENOL同軸変換アダプタ SMA - TNC ジャック - プラグAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
アダプタタイプSMAジャック-TNCプラグアダプタタイプASMAアダプタタイプBTNCオス/メスAジャックオス/メスBプラグ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6定格電圧(V)1kac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
ダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TV AMPHENOLダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TVAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類ダストキャップRoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TV AMPHENOLUSBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TVAMPHENOL
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類USBアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 26極 62GB-12E16-26PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 26極 62GB-12E16-26PNAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)1.2kdc,850acシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14PAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19シリーズMS3106A定格電圧(V)500ac、700dc表面処理コンタクト:銀シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1PAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10シリーズMS3106A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1PAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10シリーズMS3102A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 3極 MS3102A-10SL-3P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 3極 MS3102A-10SL-3PAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3シリーズMS3102A定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ10SLRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 24極 MS3102A-24-28S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 24極 MS3102A-24-28SAMPHENOL
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数24シリーズMS3102A定格電圧(V)200ac、250dcシェルサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52) AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ AMPHENOLサーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。低コストのソリッドステート温度センサです。温度変化に対する高い感度。最小±2%の標準抵抗値許容差。優れた機械的強度。基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。
種類NTC抵抗(kΩ)50応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52) AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52)AMPHENOL
9,340税込10,274
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きレセプタクルは、ソケットコンタクト付きのプラグとのみかん合します。ソケットコンタクト付きレセプタクルは、ピンコンタクト付きプラグとのみかん合します。.角形フランジレセプタクル
極数13定格電圧(V)400ac、500dc定格電流(A)5表面処理コンタクト:金材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11結線方法圧着オス・メスメスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプウォールマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SNAMPHENOL
9,860税込10,846
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数6定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)7.5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップAMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(60個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップAMPHENOL
9,298税込10,228
1袋(60個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバー Amphenol MUSB タイプ B コネクタ MUSB2E151005BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol MUSB タイプ B コネクタ MUSB2E151005BP USBダストキャップAMPHENOL
10,980税込12,078
1袋(60個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル, SMB SMB AMPHENOL同軸ケーブル, SMB SMBAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
予約販売
外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オスコネクタ1SMBコネクタ2SMB
同軸ケーブル, BNC BNC AMPHENOL同軸ケーブル, BNC BNCAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント AMPHENOLUSBコネクタ A タイプ, メス パネルマウントAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP68結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2
USBコネクタ A タイプ, メス フランジマウント AMPHENOLUSBコネクタ A タイプ, メス フランジマウントAMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP67結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:3
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ AMPHENOL同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
タイプ同軸:SMAコネクタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法ねじ込み実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
同軸ケーブル, AMC SMA AMPHENOL同軸ケーブル, AMC SMAAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
外被:黒コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オスコネクタ1AMCコネクタ2SMA
イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e AMPHENOLイーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5eAMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
種類レセプタクル端子極数8ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスLANカテゴリCat5e
同軸変換アダプタ SMA ジャック ジャック AMPHENOL同軸変換アダプタ SMA ジャック ジャックAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
予約販売
アダプタタイプSMAソケット対SMARPソケットアダプタタイプASMAオス/メスAジャックオス/メスBジャック
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 1kΩ AMPHENOLサーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 1kΩAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
種類NTC抵抗(kΩ)1応答時間(秒)20RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 10kΩ AMPHENOLサーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 10kΩAMPHENOL
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
種類NTC抵抗(kΩ)10応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら