はんだ関連・静電気対策用品 :「電気測定器」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
特価
本日10月23日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5 測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番485-6333 質量(g)140(電池含む) 電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース)導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%)±10 応答速度1秒以内 LED アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番6-7990-12 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース 測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 質量(g)140(電池含む) 電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース)導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 測定距離(mm)25±0.5 使用環境10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%)±10 応答速度1秒以内 LED アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5回/秒
1セット
119,800 税込131,780
16日以内出荷

従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180 消費電力(VA)約1.1 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内) 除電面積前面中心部より半径250mm 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯 入力電源(V)DC12.6~36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外被:透明 コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220 消費電力(VA)約1.5 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン保護抵抗
RoHS
アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53 適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

コネクタ1/方向:ライトアングル 特性インピーダンス(Ω)50
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番756-7065 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

容量KD-750Bを1台駆動可能 質量(g)約270 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。 トラスコ品番143-7318 セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書 幅(mm)101.5 材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄 測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□) 高さ(mm)190 質量(g)340 奥行(mm)54.7 電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10 表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
材質 シリーズFBS,FBS10-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
寸法(mm)22(Dia.)×30 直径(Φmm)22 高さ(mm)30 電圧(V)200dc 寿命3000h 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.25 最大動作温度(℃)’+105 最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

チップビーズ0805MPZシリーズです.EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタDC抵抗が低く閉磁路を備えた製品用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMPZ 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)330@100MHz パッケージ0805(2012M) 最大直流抵抗(Ω)0.05
1袋(100個)
739 税込813
翌々日出荷

コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
用途金属ツール等の接地の管理に。 トラスコ品番377-6562 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)90 入力電圧(V)7-24DC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC 付属品校正証明書 トラスコ品番251-4688 セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個 幅(mm)32 高さ(mm)81 奥行(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
329,800 税込362,780
3日以内出荷

仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0603(1608M) 最大直流抵抗(Ω)0.35
1袋(100個)
539 税込593
4日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32 シリーズ62GB 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプボックスマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3 シリーズMS3102A 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ10SL RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

A01、A02シリーズスイッチブロック。ApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。
シリーズA01 接点構成1CO RoHS指令(10物質対応)対応 ブロックタイプコンタクトブロック 併用可能製品A01シリーズ
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ 極数32 シリーズ62GB 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ 極数26 シリーズ62GB 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3 シリーズ62GB 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)’+125 接続方向ストレート
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10 シリーズ62GB 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10 シリーズMS3106A 定格電圧(V)250ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.8 寸法(mm)ずれ-パラレル:0.12 角度(°)ずれ:5 外径(Φmm)25 カップリングビームカップリング 定格トルク(N・m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類ダストキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19 シリーズMS3106A 定格電圧(V)500ac、700dc 表面処理コンタクト:銀 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10 シリーズMS3102A 定格電圧(V)250ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

チップビーズ0805MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 高さ(mm)0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0805(2012M)
1袋(100個)
739 税込813
5日以内出荷

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.6 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

A01、A02シリーズスイッチブロック。ApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。
シリーズA01 接点構成2CO RoHS指令(10物質対応)対応 ブロックタイプコンタクトブロック 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ESD工具6点セットです.スイス精密工具セット特殊な耐磁性工具鋼は、反射を防止しない表面を備えていますESDハンドル付きのResharpenable尖頭カッターにより、放電と摩擦を抑制するねじシステムを遊びなしで制御できます特許取得済みの内部EremMagicスプリング-100万回以上の回転数で一定のスプリング力を発揮ESDボックスが付属します
セット内容ニッパー,ピンセット タイプセット:ESD 入数(個)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージケース
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

チップビーズ、MMZ1608。5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造。閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数26 シリーズ62GB 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプボックスマウント 最大動作温度(℃)’+125 接続方向ストレート
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります