カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • はんだ関連・静電気対策用品
        • はんだ用品(20)

はんだ関連・静電気対策用品 :「hakko 936」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
900L用こて先 HAKKO(白光)900L用こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
こて先 KZ型 HAKKO(白光)こて先 KZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型適合機種701、928、933/934、936、937
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこてHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)グット ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデルハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(84件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)900M-T-1C用ヒーターのみA1321HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)50適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)交換用クリーニングスポンジHAKKO(白光)(21件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
材質セルロース
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ屑受 HAKKO(白光)はんだ屑受HAKKO(白光)
259税込285
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)N2ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)80電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)温度設定範囲(℃)50-450リップル温度(℃)無負荷時±5絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)出力電圧(V)24V ACサイズ115(W)×98(H)×146(D)セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)トラスコ品番438-0932質量(kg)1.8
はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-400HAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個ほか
欠品中
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品