防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに
セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約450(本体)
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
全光束(Lm)最大320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100
発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K)
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah
使用環境温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP65(生活防水仕様)
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります)
充電方式ソーラー充電
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×128
調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します)
照射範囲360°
点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯)
演色指数(Ra)>85
点灯時間(時間)約10-12
1セット
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。