20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.4 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)365 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:463 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
79,980 税込87,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームER
エコ商品
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V)200~242 本体アルミ(ブラウン) 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品落下防止ワイヤー付 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.4 光源寿命40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)3985 耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品落下防止ワイヤー付 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.3 光源寿命40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)4580 耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)21 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)350 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)3562 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 器具相当水銀灯100形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)21 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)475 幅(mm)350 質量(kg)10.1 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)3562 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1850 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯100形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)404 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:471 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
73,980 税込81,378
31日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)100 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)950 幅(mm)350 質量(kg)16.2 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)4566 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9720 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯250形・200形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)404 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:471 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
79,980 税込87,978
31日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯 全周 配光500形
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN 適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN 材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)13.7 高さ(mm)770 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)58 全高(mm)5270 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)Φ535 安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W) エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命60000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 Ra70 光色昼白色 定格光束(Lm)6000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)