80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁面取付金具
質量(kg)0.13 タイプ角度固定型 本体ステンレス
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)取付バンド
質量(kg)0.06 種類鋼管ポール用 本体ステンレス 適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3 板幅(mm)20
1台
739 税込813
当日出荷

Panasonic(パナソニック)取付金具
種類鋼管ポール用 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体ステンレス 適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)取付バンド
本体鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁面取付金具
質量(kg)0.15 タイプ角度固定型 本体ステンレス
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
1台
1,498 税込1,648
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)落下防止ワイヤー
本体ステンレス 適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
1台
999 税込1,099
欠品中

Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台
質量(kg)4.6 種類壁面取付用・コンクリート柱取付用 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)電源ユニット
用途軒下用 電圧(V)100~242 調光の可否不可
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームER
エコ商品
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V)200~242 本体アルミ(ブラウン) 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カットルーバ(前後用)
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
用途NNY20482LE1用 タイプ器具内蔵タイプ 入数1組5個
1組(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.4 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)365 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:463 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
79,980 税込87,978
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)404 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:471 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
73,980 税込81,378
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)2灯用投光器台
質量(kg)10.6 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アダプタ
材質鋼管(さび止め塗装) 種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートポール用アダプタ
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く) 材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) 質量(kg)2.3 ミディアムグレーメタリック 種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯カットルーバ(側面用)
タイプ器具内蔵タイプ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光板 丸型
質量(kg)1.1 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)21 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)350 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)3562 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 器具相当水銀灯100形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ電源別置型
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ電源別置型
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光200形5000K
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー) 質量(kg)2.4 適合サイズ(Φmm)114用 ワイヤー落下防止ワイヤー付
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)上下サポート
質量(kg)3.2 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アンカーフレーム
施工が楽な一体型フレーム付き 一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト用遮光板
材質アルミ(オフブラック) 質量(kg)0.2 分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用) 器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用 器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング