防犯照明器具 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)9.2(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1320
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)6.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)9.2(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1320
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.1
色ダークブラウン
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.2
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1320
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
入力電圧(V)100~240
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥34,980
税込¥38,478
90日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
入力電圧(V)100~240
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
機能自動点滅
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥36,980
税込¥40,678
90日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。