LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当岩崎電気5日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 20VA 自動点滅器なしDB岩崎電気90日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB岩崎電気90日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44機能自動点滅色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA岩崎電気4日以内出荷から9日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気8日以内出荷
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)入力電圧(V)100・200・242適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED街路灯東芝ライテック税込¥10,668~¥9,698~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥50,578~¥45,980~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥14,278~¥12,980~
LED道路灯東芝ライテック税込¥131,780~¥119,800~