防犯照明器具 :「LEDライト 24V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷