防犯照明器具 :「LED 防犯灯」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m 材質【グローブ】アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 入力容量7.8VA 定格電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサーあり 平均演色評価数Ra80 ランプLED 色温度5000K 定格入力電流(A)0.078 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー エネルギー消費効率(Lm/W)132 光源寿命60000h(※光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)990 耐雷サージ15kV(※コモンモード)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m 材質【グローブ】アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 入力容量7.8VA 定格電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサーなし 平均演色評価数Ra80 ランプLED 色温度5000K 定格入力電流(A)0.078 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー エネルギー消費効率(Lm/W)132 光源寿命60000h(※光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)990 耐雷サージ15kV(※コモンモード)
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

JLE-2133-10L 高効率LED防犯灯 JAPPY 動画あり
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷