絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(4)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- SAF(セフティー)(2)
- TOKISTAR(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- イワブチ(1)
- エスコ(1)
- オーパーツ(11)
- セフティー電気用品(2)
- 万方商事(2)
- 三菱電機(15)
- 岩崎電気(16)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 東芝ライテック(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
特価

防犯灯
コイズミ照明¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】
コイズミ照明¥309,800税込¥340,7801台31日以内出荷防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯灯 【受注生産品】
コイズミ照明¥27,980~税込¥30,778~1台32日以内出荷幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら