絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(2)
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • 東芝ライテック(42)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • 三菱電機(17)
  • 岩崎電気(16)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • セフティー電気用品(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • JAPPY(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • エスコ(1)
  • イワブチ(1)
  • SAF(セフティー)(1)
  • TOKISTAR(1)
  • サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯灯 コイズミ照明

    防犯灯

    コイズミ照明
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ照明

    屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】

    コイズミ照明
    309,800税込340,780
    1台
    31日以内出荷
    防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
    仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防犯灯 【受注生産品】 コイズミ照明

    防犯灯 【受注生産品】

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯照明器具