防犯照明器具 :「led 点滅 器」の検索結果
仕様LED交換可
付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径□115 埋込深36 出14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1
ランプランプ付
色温度(K)2800
エネルギー消費効率(Lm/W)2.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)1
色(本体)白
光色電球色
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)1.3
調光の可否非調光
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。