防犯灯本体 (36) 防犯灯用取付部品 (8) 防犯灯用電源ユニット (2) カテゴリ: 防犯照明器具ブランド: 東芝ライテックすべて解除
20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック 9日以内出荷
仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック 当日出荷
仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック 当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V) AC100 質量(kg) 0.65 保護等級 IP44 光源寿命 60000時間 グリーン購入法 適合
9VA昼白色センサ有防犯灯 東芝ライテック 5日以内出荷
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9.2 仕様 電源ユニット・照度センサー内蔵 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg) 0.65 色 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃) -20~35 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 117.3 塗装 本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A) 0.096 光束(Lm) 器具:1080 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法 適合
7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック (1件のレビュー) 予約販売
消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.6 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 光束(Lm) 710 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック (1件のレビュー) 当日出荷
消費電力(W) 8.9 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 121.3 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.094 光束(Lm) 1080 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック 12日以内出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。
しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100V 仕様 JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付 動作方式 光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz) 50/60 結線方式 プラグ式 負荷電流(A) 6A 動作照度 (点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック 6日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途 屋外、屋内 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 仕様 JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 色 シルバー 消費電流(mA) 約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 開閉寿命(回) 4000以上 適合負荷 LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A) 8 動作照度 点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力 8A・100V AC
センサ無LED防犯灯 東芝ライテック 当日出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
LED道路灯・電球色 東芝ライテック 9日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
LED道路灯 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
LED街路灯マルチ400W 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
LED街路灯マルチ300W 東芝ライテック 29日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテック 29日以内出荷
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック 29日以内出荷
4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。
LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック 29日以内出荷
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
LED街路灯 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
LED街路灯 東芝ライテック 29日以内出荷
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
LED街路灯 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
LED街路灯 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
LED街路灯 東芝ライテック 当日出荷 から 29日以内出荷
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
LED街路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 10,668 ~ ¥ 9,698 ~
LED街路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 219,780 ~ ¥ 199,800 ~
LED街路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
LED街路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 219,780 ~ ¥ 199,800 ~
LED街路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 219,780 ~ ¥ 199,800 ~
LED街路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
LED道路灯 東芝ライテック 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~