防犯照明器具 :「自動点灯 街灯」の検索結果
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9.2
仕様電源ユニット・照度センサー内蔵
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)0.65
色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)-20~35
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.3
塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)0.096
光束(Lm)器具:1080
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。