絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 東芝ライテック(46)
  • 岩崎電気(23)
  • 三菱電機(13)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • JAPPY(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • セフティー電気用品(2)
  • 万方商事(2)
  • イワブチ(1)
  • TOKISTAR(1)
  • サニーソライト(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~242(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 専直流電源装置 ODELIC(オーデリック)オーデリック 専直流電源装置ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)242取付壁面・天井面・床面取付兼用電圧(V)100-242出力DC24V調光の可否非調光
自動点滅器 ODELIC(オーデリック)自動点滅器ODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198
1個
予約販売
構造防雨型再生紙使用マーク適合
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)14入力電流(A)0.14明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場雷サージ強化品ですRBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用
傾斜天井対応フレンジ ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂白色幅(mm)Φ95高さ(mm)74質量(kg)0.4取付器具引掛シーリング用仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場雷サージ強化品ですRBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用
吊り紐金具付フレンジ ODELIC(オーデリック)吊り紐金具付フレンジODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂黒色幅(mm)Φ110高さ(mm)52仕様金具長(mm):150再生紙使用マーク適合
ポール用取付バンド ODELIC(オーデリック)ポール用取付バンドODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198
1個(2本)ほか
5日以内出荷
再生紙使用マーク適合
側面配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)側面配光制御用ルーバーODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
公害対策に配光を制御できるルーバーですカバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート黒色タイプ防犯灯カバー内に装着仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能再生紙使用マーク適合
前後配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)前後配光制御用ルーバーODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
公害対策に配光を制御できるルーバーですカバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート黒色タイプ防犯灯カバー内に装着仕様制御タイプ:前後配光両方再生紙使用マーク適合
投光器用2灯用台座 ODELIC(オーデリック)投光器用2灯用台座ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9構造防雨型再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)投光器用多灯用ポールトップODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
予約販売
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
投光器用1灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)投光器用1灯用ポールトップODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプター ODELIC(オーデリック)投光器用回転台座アダプターODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
フレンジ ODELIC(オーデリック)フレンジODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)0.5取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用構造防雨型再生紙使用マーク適合
投光器用アーム ODELIC(オーデリック)投光器用アームODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ 多灯用ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)オフホワイト色幅(mm)255取付方式コード吊りペンダント専用仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで再生紙使用マーク適合
防犯照明器具