絞り込み
電圧(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(2)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 東芝ライテック(42)
- 三菱電機(18)
- 岩崎電気(17)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- JAPPY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- イワブチ(1)
- SAF(セフティー)(1)
- TOKISTAR(1)
- サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(13)

LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
自動点滅器付LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
自動点滅器付LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
投光器用1灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)14入力電流(A)0.14明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
吊り紐金具付フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110色黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
側面配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
前後配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:前後配光両方色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79質量(kg)1材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプター
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.8材質(本体)鋼構造防雨型再生紙使用マーク適合
フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から92日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
投光器用アーム
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から92日以内出荷壁面取付用アーム材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)幅(mm)Φ95質量(kg)0.4色白色高さ(mm)74材質(本体)樹脂取付器具引掛シーリング用再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ 多灯用
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで幅(mm)255色オフホワイト色材質(本体)鋼取付方式コード吊りペンダント専用再生紙使用マーク適合