防犯照明器具 :「LED 街灯」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:352
質量(kg)1.3
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)9
入力電流(A)0.084
明るさFL20Wクラス
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)810
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。