防犯照明器具 :「街灯用 ポール」の検索結果
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。