ワックススプレー :「車用ワックス」の検索結果
ワックススプレーとは、シリコンや撥水ポリマーを主にな成分とした液体型のワックスです。主に、自動車やオートバイに噴射することで、汚れをクレンジングしながら光沢効果・破水効果を与えます。洗車後のお手入れ・ツヤ出しに使用。基本的に全ボディ色に使用できる製品が多く出揃っていますが、特定のボディ色に効果を発する特定製品も発売されています。 使用する製品によって、光沢効果・破水効果の持続期限が変わるので、使用・購入の際には注意が必要です。
関連キーワード
「特性」から絞り込む
つや出し(1)
傷消し(1)
汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)426
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります
ボディー用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。