3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。 使用箇所ボディ 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し
1個(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング