絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(15)
  • MOTOWN(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • LAVEN(ラベン)(8)
  • CR-1(6)
  • 山城(6)
  • NAKARAI(4)
  • ホンダ(3)
  • 栄技研(3)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • AUG(2)
  • ウイルソン(2)
  • プロト(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • BYGAROO(2)
  • KITACO(2)
  • UNIT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C1 CHAIN CLEAN MOTULC1 CHAIN CLEANMOTUL(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(150mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。 特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。 O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。 MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
E5 SHINE & GO MOTULE5 SHINE & GOMOTUL(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコン成分が、ベタつくことなく、ゴム・プラスチック・塗装・樹脂などのバイクの表面のツヤを甦らせ、劣化を防止します。 バイクのカウルやフェンダー等の塗装面のほか、自動車のダッシュボードのツヤ出しにも最適です。
用途ハンドトリガー式プラスチック保護ツヤ出し用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
E2 MOTO WASH MOTULE2 MOTO WASHMOTUL
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
泥汚れや油汚れを素早くかつ強力に分解・洗浄する、液状タイプのバイク洗浄剤。 プラスチック部品・金属部品・ゴム部品・塗装の洗浄に最適なだけでなく、防錆の効果を発揮します。 ノズルの先端を回すことにより、広角噴射とピンポイント噴射の2タイプの噴霧方法が選択できます。 生分解性製品につき、環境にも優しく、安心してご利用いただけます。
用途オートバイ洗浄用、ホイール洗浄用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
M3 PERFECT LEATHER MOTULM3 PERFECT LEATHERMOTUL(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(250mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
M3 PERFECT LEATHER(M3パーフェクト・レザー)は、 オリーブ油やテレビン油等の配合により皮革製品に栄養分を与え、製品本来の持ち味を蘇らせます。 摩擦に強く、防水性にも優れ、皮革製品の寿命を延ばします。 ジャケット・パンツ・ブーツ・シートなどすべての皮革製品に使用可能です。
用途皮革製品専用クリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
M2 HELMET INTERIOR CLEAN MOTULM2 HELMET INTERIOR CLEANMOTUL(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(250mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
M2 HELMET INTERIOR CLEAN(M2ヘルメット・インテリア・クリーン)は、 特殊製法によりヘルメット内部の気になる臭いを素早く中和し、殺菌効果ももたらすヘルメット内装用洗浄剤です。 皮膚科医師によるテストでも肌への影響が無いことが確認されており、安全に、あらゆるタイプのヘルメットに使用可能です。
用途ヘルメット内側用洗浄剤RoHS指令(10物質対応)対応
E7 INSECT REMOVER MOTULE7 INSECT REMOVERMOTUL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
E7 INSECT REMOVER(E7 インセクト・リムーバー)は、 バイクに付着した昆虫の死骸や鳥の糞などの有機物を除去する専用の洗浄剤です。 カウルやスクリーン、ミラー等の金属部分、プラスチックパーツなど、バイクであればすべてのパーツに使用可能です。
用途虫取り用洗浄剤RoHS指令(10物質対応)対応
M1 HELMET & VISOR CLEAN MOTULM1 HELMET & VISOR CLEANMOTUL(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(250mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
M1 HELMET & VISOR CLEAN(M1ヘルメット&バイザー・クリーン)は、 ヘルメットに付着する油汚れや泥汚れを効果的に洗浄するだけでなく、 防虫効果もそなわったヘルメット外装およびバイザー専用の洗浄剤です。 中性のため、素材を傷めず、あらゆるタイプのヘルメットとバイザーに使用可能です。
用途ヘルメット外装&バイザー用洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

クリーナー・ポリッシュ