1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。 希釈倍率5~20倍 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります