バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
128件中 121128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクパワーウォシュ MOTOWNバイクパワーウォシュMOTOWN
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
タイプ詰め替え用容量(L)2危険物の類別非危険物
SY125 マットカラーヘルメット対応クロス29X39CM MOTOWNSY125 マットカラーヘルメット対応クロス29X39CMMOTOWN
399税込439
1枚
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
モータウン #142 アルミニュームラストリムーバー MOTOWNモータウン #142 アルミニュームラストリムーバーMOTOWN
1,498税込1,648
1個(130g)
翌々日出荷
用途アルミの腐食サビ・くすみ取り危険物の類別非危険物
モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L MOTOWNモータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2LMOTOWN
4,998税込5,498
1個(2L)
7日以内出荷
塗装、メッキ、金属を侵さない安心の中性タイプ大容量で経済的
用途タンク内サビ取り・サビ止め剤危険物の類別非危険物
燃料タンクサビとり剤 鈴木油脂工業(SYK)燃料タンクサビとり剤鈴木油脂工業(SYK)
55,980税込61,578
1缶(18L)
14日以内出荷
サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。 タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。 通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)
用途オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。使用方法タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃~60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)5~6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)そのまま乾かす。(水洗いはしない)完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。危険物の類別非危険物
環境対応床洗浄剤 スズキ環境対応床洗浄剤スズキ
9,598税込10,558
1本(18L)
3日以内出荷
環境への影響の少ない中性タイプ
種別床用強力洗浄剤危険物の類別非危険物
床洗浄剤 バックインボックス スズキ床洗浄剤 バックインボックススズキ
8,998税込9,898
1本(18L)
3日以内出荷
環境への影響の少ない中性タイプ
仕様バックインボックス種別床用強力洗浄剤タイプECOタイプ危険物の類別非危険物
ブレーキクリーナー スズキブレーキクリーナースズキ
6,398税込7,038
1本(4L)
3日以内出荷
自動車、二輪車用ブレーキのディスク、ドラム、パッド等の粉塵を除去し制動機能を維持及び油汚れを洗浄します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

クリーナー・ポリッシュ