1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス
オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。内容量:420ml。耐熱温度:270℃
用途オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能。内容量:420ml。耐熱温度:270℃ 内容量(mL)420 耐熱温度(℃)270 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります