カテゴリ
絞り込み

ホイールセンタリングガイド
TECH(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。外径(mm)25.5内径(mm)22
大型トラック スチールホイル用 リア用インナー
BON(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(8個)当日出荷対辺(mm)21外径×全長(mm)33×61メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ内ネジM20外ネジM30
新ISO方式ナット
シナール¥599税込¥6591個当日出荷新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。用途ISO対応ナットフロント・リヤー用全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールピッチ1.5対辺(mm)33ねじ径M22ねじ径(mm)22
ISO対応ハブナット
BON(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。 ナットは座金部分が、回転します。材質クロム合金鋼高さ(mm)27対辺(mm)33ねじサイズM22×ピッチ1.5
大型トラック アルミホイル用 リア用インナー
BON(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷純正相当品9004-23112、SZ940-23008対辺(mm)21外径×全長(mm)31×76内ネジM20外ネジM30
トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード)
ユニファス¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から3日以内出荷今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます。防犯率を高めるネジ頭部3D形状。一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状用途トラックバッテリーの盗難防止に材質SUS305J1
大型車新ISO用アウターナット
TIPTOP¥7,598税込¥8,3581セット(10個)当日出荷ホイールのボルト穴径が26mm用です。適合フロント・リア兼用長さ(mm)30寸法(mm)M22×P1.5対辺(mm)33