エアコン洗浄部材 :「エアコン エバポレーター 洗浄」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA352WL ポータブルエアコン洗浄機 TASCO(タスコ) 動画あり
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用 セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック 電源(V)100(50/60Hz) 温度(℃)最高液体:50 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265 吐出量(L/min)約4 連続使用時間(分)30 使用環境温度(℃)5~40 圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器 質量(kg)4.6 タンク容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2.9 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂 吐出水量(L/min)1.5 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)180 駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間60-300分 圧力調整機構圧力無段階調整 ポンプ圧1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷