エアコン洗浄部材 :「エアー フィン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)フィンブラシ
エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300 毛材ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm)100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

TASCO(タスコ)木柄真鍮ブラシ
仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
1個
239 税込263
当日出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

TASCO(タスコ)替えブラシ
仕様内ブラシ…2 外ブラシ…2
1個
769 税込846
5日以内出荷

TA352WL ポータブルエアコン洗浄機 TASCO(タスコ) 動画あり
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用 セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック 電源(V)100(50/60Hz) 温度(℃)最高液体:50 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265 吐出量(L/min)約4 連続使用時間(分)30 使用環境温度(℃)5~40 圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

TASCO(タスコ)壁保護用シート
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷

エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。 小スペースで設置可能。 軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム 材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品 質量(kg)約5 収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷