1個
¥900
税込¥990
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
材質ダイオキシン対策フィルム(EMMA)
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×450
アズワン品番64-7817-65
1枚
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用
仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5
材質ポリエチレン
厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05
高さ(m)1.1
1枚(1枚)
¥2,550
税込¥2,805
3日以内出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)2(推奨)
ホース寸法(mm)5×10
吐出量(mL/min)1.5
1セット
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番EA109RA-1
全長(mm)600
質量(g)152
毛丈(mm)約53
材質(ブラシ部)馬毛
材質(ハンドル)プラスチック
ブラシ寸法(mm)5×220
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ
質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
名称18V仕様
騒音値(dB)約72
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
連続使用時間(分)35
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)
給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
サイズ(mm)254×302×473(H)
水温(℃)許容:40以下(水道水のみ)
1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
¥105,500
税込¥116,050
3日以内出荷
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)203
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×96
1本
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1枚(1枚)
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)900×1250
材料ポリエチレン
1枚(10枚)
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
耐久性があります
材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂
全長(mm)508
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×94
1本
¥2,130
税込¥2,343
欠品中
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック
全長(mm)508
毛丈(mm)50
材質(毛)ミディアム
ブラシ80×96mm
1本
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
仕様交換用ケーブル
寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10
適合パイプ径(Φmm)50~101
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。