エアコン洗浄部材 :「業務用エアコン洗浄」の検索結果

エアコン洗浄関連では、アルミフィンのクリーナーや専用のブラシ。さらに壁掛けエアコンの洗浄用カバーなどを扱っています。エアコンの内部のフィンは細かい部分にカビや埃などがこびりついているので、専用の洗剤でなければ汚れが取りづらいでしょう。またエアコンは壁付されていることが多く、取り外して分解清掃することが難しい設備。清掃する前には独特な形のカバーで周囲を養生しなければなりません。洗浄後にアルミフィンを保護するコーティング剤もエアコン洗浄関連に分類されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷