イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
194件中 161~194件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式ドレンクリーナー エスコ

    手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
    仕様交換用ケーブル寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10適合パイプ径(Φmm)50~101
  • スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4 イチネンTASCO

    スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    長さ20m
  • スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4 イチネンTASCO

    スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    長さ…10m
  • エアコン洗浄セット イチネンTASCO

    エアコン洗浄セット

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
  • 壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

    壁掛けエアコン用洗浄シート

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷
    透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
    用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
  • エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
    セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
  • 508mm 洗浄ブラシ(ナイロン) エスコ

    508mm 洗浄ブラシ(ナイロン)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1本
    翌日出荷
    高温の清掃に最適です
    材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック全長(mm)508毛丈(mm)50材質(毛)ミディアムブラシ80×96mm
  • 2000x1800mm 作業用シート(防水) エスコ

    2000x1800mm 作業用シート(防水)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1袋
    翌日出荷
  • エアコン洗浄用カバー(壁掛用) エスコ

    エアコン洗浄用カバー(壁掛用)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1枚
    翌日出荷
    材質ダイオキシン対策フィルム(EMMA)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×450
  • 508mm 洗浄ブラシ(タンピコ) エスコ

    508mm 洗浄ブラシ(タンピコ)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    翌日出荷
    耐久性があります
    材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂全長(mm)508毛ミディアム毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)80×94
  • 替えブラシ イチネンTASCO

    替えブラシ

    イチネンTASCO
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    仕様内ブラシ…2 外ブラシ…2
  • 支持金具固定プラ BBKテクノロジーズ

    支持金具固定プラ

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
  • エアコン洗浄機器 支持金具 BBKテクノロジーズ

    エアコン洗浄機器 支持金具

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
  • 業務用エアコン洗浄シート フソー化成

    業務用エアコン洗浄シート

    フソー化成
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    5日以内出荷
    取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
    寸法A(mm)800寸法C(mm)3000
  • ドレンクリーナー イチネンTASCO

    ドレンクリーナー

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
    仕様(清掃距離)7.5m寸法(mm)L395×HΦ203質量(g)3.5能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
  • グリップハンドル イチネンTASCO

    グリップハンドル

    イチネンTASCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合TA503CS、TA503FS用長さ(mm)602
  • タンク付洗浄機 イチネンTASCO

    タンク付洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
    仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
  • ユニバーサルノズルガン イチネンTASCO

    ユニバーサルノズルガン

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合TA352DC用長さ(mm)650
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
  • 小型強力洗浄機 イチネンTASCO

    小型強力洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ

    [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

    エスコ
    ¥46,900税込¥51,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-55
  • [R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用) エスコ

    [R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用)

    エスコ
    ¥58,200税込¥64,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-30
  • [R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ

    [R404A・R407C] チャージ便利キット

    エスコ
    ¥50,500税込¥55,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-20
  • [R22] チャージ便利キット エスコ

    [R22] チャージ便利キット

    エスコ
    ¥48,900税込¥53,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-10
  • 冷媒配管洗浄Eキット アサダ

    冷媒配管洗浄Eキット

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
    セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
  • 壁掛け用エアコン洗浄カバー 大型壁掛用 エアコンカバーサービス

    壁掛け用エアコン洗浄カバー 大型壁掛用

    エアコンカバーサービス(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    5日以内出荷
    エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
    用途大型壁掛用質量(g)695寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1500×450
  • エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズ

    エアコン洗浄機

    BBKテクノロジーズ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
    仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
  • タンク付洗浄機 イチネンTASCO

    タンク付洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
    用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
  • 大孫の手ノズル イチネンTASCO

    大孫の手ノズル

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    TA351BC標準付属ノズル
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1台ほか
    4日以内出荷
    作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
    仕様調圧機構:圧力無段階調整質量(kg)5.3タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9連続使用時間(分)45~200ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂製ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
  • 業務用オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    業務用オープン型エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
  • 壁掛けエアコン洗浄シートセット フソー化成

    壁掛けエアコン洗浄シートセット

    フソー化成
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    5日以内出荷
    壁掛エアコン室外機洗浄(ムース式・水洗浄)用。 従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィットし、水の流れもスムーズ。
    寸法A(mm)930寸法D(mm)2000寸法B(mm)400寸法C(mm)630
  • 壁掛けエアコン簡易型洗浄シート フソー化成

    壁掛けエアコン簡易型洗浄シート

    フソー化成
    ¥46,980税込¥51,678
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    「じょうご型」の本来形状により、廃水がシート内にたまりにくく廃水の負荷による脱落を防ぎます。
    寸法A(mm)930寸法D(mm)2000寸法B(mm)400寸法C(mm)630
  • ユニバーサルノズルガン イチネンTASCO

    ユニバーサルノズルガン

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
エアコン洗浄部材