絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • イチネンTASCO(698)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(232)
  • アサダ(226)
  • エスコ(225)
  • BBKテクノロジーズ(121)
  • ロビネア(ROBINAIR)(42)
  • A-Gas Japan(28)
  • プロステップ(27)
  • 日東工器(21)
  • ワザアリツールズ(17)
  • JAPPY(14)
  • JTC(12)
  • testo(テストー)(7)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • タカトテクニカ(4)
  • スペクトロニクス(4)
  • アクアシステム(2)
  • イエロー ジャケット(2)
冷媒の種類
  • HCFC(9)
  • HFC(9)
  • R11(9)
  • R12(117)
  • R22(148)
  • R32(144)
  • R124(10)
  • R134a(147)
  • R404A(160)
  • R407C(153)
  • R410A(200)
  • R422D(10)
  • R448A(14)
  • R449A(12)
  • R463A(10)
  • R500(29)
  • R502(98)
  • R507A(95)
  • R1234yf(25)
  • その他(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
真空ポンプ ツーステージ モノタロウ真空ポンプ ツーステージモノタロウ(23件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.3MB)
UVブラックライト(3灯) イチネンTASCOUVブラックライト(3灯)イチネンTASCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキンイチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCOR410A/R32 チャージホース用パッキンイチネンTASCO(9件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
4サイズバルブキーレンチ エスコ4サイズバルブキーレンチエスコ(6件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に材質スチール
R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキンイチネンTASCO(5件のレビュー)
359税込395
1パック(6個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用材質NBR
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)表面センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
電子式水モレ検知器 イチネンTASCO電子式水モレ検知器イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 3/8イチネンTASCO
429税込472
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
R410A チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A チャージホース(単品)イチネンTASCO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
チューブピアシングバルブ イチネンTASCOチューブピアシングバルブイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセットイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 1/4イチネンTASCO(1件のレビュー)
409税込450
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)1/4"用
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカツーステージ真空ポンプ 逆止弁付タカトテクニカ(31件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCOサイトグラス(フレアナット付)イチネンTASCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO伸縮ロッド付空気センサーイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
ラインタップバルブ BBKテクノロジーズラインタップバルブBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
表面センサー イチネンTASCO表面センサーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-50~200
バルブコアー エスコバルブコアーエスコ(10件のレビュー)
655税込721
1袋(6個)
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
パッキンチェンジャー イチネンTASCOパッキンチェンジャーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
予約販売
チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。
全長(mm)131、収納時:約91
チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウチャージバルブ ミニ R410A/R32用モノタロウ(126件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)60.5材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトヒーター イチネンTASCOベルトヒーターイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
完全防水仕様、屋内外で使用可能。 柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。 本体耐熱温度80℃。
バルブコア イチネンTASCOバルブコアイチネンTASCO(3件のレビュー)
848税込933
1セット(6個)
当日出荷
仕様従来冷媒
ゲージフィッティング イチネンTASCOゲージフィッティングイチネンTASCO
2,398税込2,638
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
新冷2種対応ナット。
付属品ナット付
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)イチネンTASCO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32対応 チャージホース モノタロウR410A/R32対応 チャージホースモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR
R1234yf用マニホールドゲージ JTCR1234yf用マニホールドゲージJTC
39,980税込43,978
1個
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166ZA用ローレットパッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)
当日出荷
適合本体TA166ZA
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO表面センサー付デジタル温度計セットイチネンTASCO(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)イチネンTASCO(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1セット
当日出荷
仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
...
空調配管工具