絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • エスコ(19)
  • アサダ(16)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • TRACERLINE(2)
冷媒の種類
  • R502
  • HCFC(9)
  • HFC(9)
  • R11(9)
  • R12(116)
  • R22(147)
  • R32(140)
  • R124(10)
  • R134a(146)
  • R404A(159)
  • R407C(152)
  • R410A(196)
  • R422D(10)
  • R448A(14)
  • R449A(12)
  • R463A(10)
  • R500(28)
  • R507A(93)
  • R1234yf(25)
  • その他(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
用途R22、R12、R500、R502用
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
41,980税込46,178
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22、R12、R502用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応冷媒種別R22、R12、R502
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4ショートチャージホースイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ
7,498税込8,248
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレアイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R22,R12,R502)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
デジタル連成計 イチネンTASCOデジタル連成計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
エコサイクルRC200 アサダエコサイクルRC200アサダ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス全長(mm)150
R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホースBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ3/8インチ チャージングホース パッキンエスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1袋(3個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
150Cm チャージングホース [青] エスコ150Cm チャージングホース [青]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-66
150Cm チャージングホース [黄] エスコ150Cm チャージングホース [黄]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-67
空調配管工具