絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(7)
- A-Gas Japan(27)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- BBKテクノロジーズ(161)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- アサダ(231)
- イチネンTASCO(688)
- エスコ(202)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- デンゲン(5)
- プロステップ(18)
- マキタ(6)
- ロビネア(ROBINAIR)(46)
- ワザアリツールズ(17)
- 日東工器(20)
- 旭エンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る

全自動フロンガス交換機(R134a/R1234yf)
ヤマダコーポレーション¥1,798,000税込¥1,977,8001台3日以内出荷10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。用途R134a及びR1234yf搭載車兼用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー、プリンターキット(各1個)トラスコ品番699-9651材質本体(フロント):樹脂幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R134a/R1234yfコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
全自動フロンガス交換機(R134a)
ヤマダコーポレーション¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。用途R134a搭載車用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー(各1個)トラスコ品番699-9648材質本体(フロント):樹脂、本体(リア):スチール幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R134aコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
全自動フロンガス交換機(R1234yf)
ヤマダコーポレーション¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。用途R1234yf搭載車用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー(各1個)トラスコ品番699-9653材質本体(フロント):樹脂幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R1234yfコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
ケイコウザイ(UV)2
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷改ざん防止(タンパーエビデント)構造のキャップを採用した缶容器とし、輸送中の液漏れ対策を強化しました。用途液漏れ確認用の蛍光剤トラスコ品番735-7665材質PAGオイルをベース。、外装はスチール缶。容量(mL)250