全自動フロンガス交換機(R134a/R1234yf)
10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。
無線LAN通信機能付き。
社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。
- 用途
- R134a及びR1234yf搭載車兼用
- 付属品
- POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー、プリンターキット(各1個)
- トラスコ品番
- 699-9651
- 材質
- 本体(フロント):樹脂
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 1200
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 奥行(mm)
- 729
- 電源(V)
- 100
- 方式
- 再生方式:フィルター吸着方式
- 電源コード(m)
- 10
- 回収能力(g/min)
- 100
- 対応冷媒種別
- R134a/R1234yf
- コンプレッサー
- 250W
- 回収方式
- 圧縮方式 液化
- 内容量
- 1台
注意
※プロパン等のハイドロカーボン系冷媒を回収機で回収すると、回収機が燃焼・爆発等を起こす場合があり、非常に危険ですので、このような作業を行わないようにお願いします。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
























