R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)11.5
加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580
材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。