空調配管工具 :「エアコン 配管 洗浄」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg)11.5 加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580 材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5 質量(kg)1.55(ケース含む) 全高(mm)200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

純窒素。 使い切りタイプ。
タイプ使い切り 内容量(mL)98 空気圧力(MPa)18.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個 寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D) 質量(kg)14.1 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90 冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷