水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長A(mm)114
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)76
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)15.88
全長A(mm)168
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-053
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。