仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。