空調配管工具 :「径変換配管」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル ローター種類ツーステージ モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)300 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約450 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)250 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約400 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体のみ タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM) モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg)4.1 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)40(1.4CFM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170 モーター(W)70 モーター回転数(min-1[r.p.m])3200 到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)4.1 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)40(1.4CFM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170 モーター(W)70 モーター回転数(min-1[r.p.m])3200 到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!! 充電器をお持ちの方向けのお宝市限定セットです。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:シングルステージ式、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:80mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイル セット内容省電力型充電式真空ポンプ本体 / TA150ZP-1、リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) / TA150ZP-10、真空ポンプバック / TA150PS 電源(V)18 or 14.4 排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時) 本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165 モーター回転数(min-1[r.p.m])1900 稼働時間(フル充電での連続稼動)約120分(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング