ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~50
取付ネジ径R1/2
感知距離(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)感知部:25
温度範囲(℃)0~+50
取付ネジ径R1/2
メッキ表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)感知部:50
温度範囲(℃)0~100
取付ネジ径R1/2
表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)0~+100
取付ネジ径R:1/2
感知距離(mm)50
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~+50
取付ネジ径R1/2
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~50
取付ネジ径R1/2
感知距離(mm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース
寸法(mm)42×187×24
質量(g)128
電源006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-99.9~+1200
分解能0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)0.1/1※(自動切替)
許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番1-6880-01
サンプリング速度3回/1秒
ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。
バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。
ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。
ソーラー駆動。
マグネット付。
最大/最少表示。
寸法(mm)40×100×15
測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)
分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)
コード長さ(cm)90
測定温度範囲(℃)-50~+150
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)0.5
使用温度(℃)標準センサー/-50~+200
チャンネル数1
入力Type K
測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃
入力端子専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。
2ch温度表示は同一画面上に表示。
センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。
オートパワーオフ機能付。
測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)164×54×34
質量(g)約200(電池含まず)
電源006P 9V アルカリ乾電池×1個
測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)
表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)
入力K熱電対 2ch
温度測定範囲(℃)-200~+1370
機能最大値/最小値表示、ホールド機能
使用環境0~40℃、10~80%RH
サンプリング周期2回/秒
保存環境0~40℃、10~80%RH
端子ミニオメガプラグ式K熱電対
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書
測定温度範囲(℃)-65~500
1セット
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)170×40×36
電源単4乾電池4本
測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準2点レーザーマーカー(クラス2)
機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)8~14
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)-50~+500
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
空調設備業者様に最適な空気センサーのセット品。TASCO×WRAPGRADEお宝市限定品。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
独自のハンディ型スポット測定。
点から面まで手軽にデスクトップ測定。
IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
手元での小対象物測定。
LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)170× 40×36
電源単4乾電池4本
測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準LEDスポットマーカー
機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)8~14
使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)-50~+500
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)170×40×36
電源単4乾電池4本
測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準2点レーザーマーカー(クラス2)
機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)8~14
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)-50~+1000
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50
取付ネジ径R1/2
TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…100
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油
質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65
測定範囲(℃)-40~+50
目盛2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35
センサーコード長(cm)約70cm・1針
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲-20~400℃
検出器非冷却マイクロボロメーター
視野角55×43° (±1°
温度分解能(℃)0.15
フレームレート8.7Hz
撮影距離(cm)15~(30~)
パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200
長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110
コード長さ(cm)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSiOS/Android兼用
分解能【温度】0.07℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定30cm~無限大
動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45
モデルFLIR ONE Edge
稼働時間(分)90
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400
角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OSiOS/Android兼用
精度(℃)±3または±5%
解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)0.07
モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート8.7Hz
動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45
モデルFLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)バッテリー:90
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。