小型なのに78L/minの大排気量。
10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。
新方式オイル逆流防止弁付。
オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。
金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)100
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65
方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器~15HP(馬力)程度
モーター(W)190
排気量(L/min)78
到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)(封入)230
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。