空調配管工具 :「耐圧用ホース」の検索結果
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
商品豆知識
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)10
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)30
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)5
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A、R32用
色青
常用圧力(MPa)5.5
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
色赤・青・黄
接続口径5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R410A/R32
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用
接続口径5/16フレア
仕様バルブ付
セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット
常用圧力(MPa)5.5
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
セット内容(赤・青・黄)3本セット
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。
リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。
室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。
接続口径3/8"フレア×3/8"フレア
備考お宝市特典:フレアアダプタ 3/8"オス×1/4"メス(TA159P-12)
長さ(m)30
常用圧力(MPa)4.2
1本(30m)
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)30
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
接続口径3/8×1/2
ホース長さ(m)1.8
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”
接続口径3/8”×1/4”
長さ(cm)180
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
接続口径1/2”×1/4”
径(Φ)ホース径:1/2”
長さ(cm)180
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット
お宝市限定エアコン据付セットです。
限定500セットの為、なくなり次第終了となります。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
クラス最小!最軽量!
大人気真空ポンプの特別限定セット
お宝市限定の真空引きセットです。
限定1000セットの為、なくなり次第終了となります。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ / TA150SV、アルミ製真空ポンプケース / TA150CS-21、ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GK、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ゲージ径(Φmm)68
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ゲージ径(Φmm)68
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。