空調配管工具 :「赤外線 距離 計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲-20~400℃ 検出器非冷却マイクロボロメーター 視野角55×43° (±1° 温度分解能(℃)0.15 フレームレート8.7Hz 撮影距離(cm)15~(30~) パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ 寸法(mm)244×95×140 質量(g)590 使用温度範囲(℃)‐20~400 精度±2℃または±2%(環境温度25℃) 機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用) 検出器非冷却マイクロボロメーター ディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCD プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正 温度分解能(℃)(NETD)<0.06 充電時間(時間)2 耐衝撃性能耐落下:2m モード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ 画素数160×120ピクセル 保管温度範囲(℃)‐40~70 空間分解能(mrad)(IFOV)3.7 フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続) パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ 動作温度範囲(℃)‐15~50 静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚) 稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池 Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ 最短撮像距離(MSX時)36cm~ モデルFLIR E5 PRO
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1° 測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) 対応OSiOS/Android兼用 分解能【温度】0.07℃(NETD) 精度(℃)±3または±5% 解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60) 計測範囲-20~120℃ モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX 焦点距離固定30cm~無限大 動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45 モデルFLIR ONE Edge 稼働時間(分)90
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1° 測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) 対応OSAndroid 分解能【温度】0.15℃(NETD) 精度(℃)±3または±5% 解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60) 計測範囲-20~120℃ モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX 焦点距離固定15cm~無限大 動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30 モデルFLIR ONE Gen3 稼働時間(分)60
1台
35,980 税込39,578
欠品中