サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)37×37×140
質量(g)約180(電池含)
使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)
波長(nm)395
点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級IP55相当
連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
¥76,500
税込¥84,150
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!
炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動
連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時)
保護等級IP55相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。]
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。