空調配管工具 :「m20 配管」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
R134a用。M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス
対応冷媒種別R134a
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。
ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。
冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。
冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。
イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1
質量(kg)約3
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)
ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60
載台寸法(mm)228(L)×228(W)
分解能度(g)2
1台
¥73,980
税込¥81,378
13日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。