空調配管工具 :「回転 タイマー」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa)6.7×10-1 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700~900 接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷